Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311092001 Reductor 3-1/2 x 2-1/2 inch Npt Galvanizat | AF8EKM 25CG26

ANVIL 0311092001 Reductor 3-1 / 2 x 2-1 / 2 inch Npt galvanizat

În stoc
Articol: AF8EKM Model: 0311092001Crucea Ref: 25CG26
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
€638.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3-1/2" x 2-1/2"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.124
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0311086607 Reductor 3/4 x 1/8 inch Npt Galvanizat | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 grade până la 150 grade F€18.44
ANVIL 0311087209 Reductor 1 x 3/8 inch Npt Galvanizat | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3/8"-20 grade până la 150 grade F€30.50
ANVIL 0311087407 Reductor 1 x 1/4 inch Npt Galvanizat | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1/4"-20 grade până la 150 grade F€31.85
ANVIL 0311087605 Reductor 1-1/4 x 1 inch Npt Galvanizat | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 grade până la 150 grade F€28.31
ANVIL 0311087803 Reductor 1-1/4 x 3/4 inch Npt Galvanizat | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 grade până la 150 grade F€27.58
ANVIL 0311088009 Reductor din otel galvanizat 1-1/4 x 1/2 inch | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 grade până la 150 grade F€39.91
ANVIL 0311088207 Reductor Otel Galvanizat 1-1/2 X1-1/4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 grade până la 150 grade F€34.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311092001 Reductor 3-1 / 2 x 2-1 / 2 inch Npt galvanizat
€638.54 /unitate