Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311103204 Piuliță reziduală 3/4 inch Npt Galvanizat | AF8ELA 25CG38

ANVIL 0311103204 Piuliță uzată 3/4 inch Npt galvanizat

În stoc
Articol: AF8ELA Model: 0311103204Crucea Ref: 25CG38
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
€27.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeșeuri nuci
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)2.39
Codul HS7307199090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311103204 Piuliță uzată 3/4 inch Npt galvanizat
€27.30 /unitate