Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311105803 Flanșă de podea 1-1/2 inch Npt Galvanizat | AF8ELF 25CG43

ANVIL 0311105803 Flanșă de podea 1-1/2 inch Npt galvanizat

În stoc
Articol: AF8ELF Model: 0311105803Crucea Ref: 25CG43

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€103.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlansa podelei
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Numărul de găuri4
În afara Dia.4.5 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311105001 Flanșă de podea 1/2 inch Npt Galvanizat | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "€67.28
ANVIL 0311105209 Flanșă de podea 3/4 inch Npt Galvanizat | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "€72.71
ANVIL 0311105407 Flanșă de podea 1 inch Npt galvanizat | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"€62.36
ANVIL 0311105605 Flanșă de podea 1-1/4 inch Npt Galvanizat | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "€65.05
ANVIL 0311106009 Flanșă de podea 2 inch Npt Galvanizat | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"€133.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311105803 Flanșă de podea 1-1/2 inch Npt galvanizat
€103.94 /unitate