Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311105605 Flanșă de podea 1-1/4 inch Npt Galvanizat | AF8ELE 25CG42

ANVIL 0311105605 Flanșă de podea 1-1/4 inch Npt galvanizat

În stoc
Articol: AF8ELE Model: 0311105605Crucea Ref: 25CG42
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
€65.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlansa podelei
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Numărul de găuri4
În afara Dia.4"
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311105001 Flanșă de podea 1/2 inch Npt Galvanizat | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "€67.28
ANVIL 0311105209 Flanșă de podea 3/4 inch Npt Galvanizat | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "€72.71
ANVIL 0311105407 Flanșă de podea 1 inch Npt galvanizat | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"€62.36
ANVIL 0311105803 Flanșă de podea 1-1/2 inch Npt Galvanizat | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "€103.94
ANVIL 0311106009 Flanșă de podea 2 inch Npt Galvanizat | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"€133.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311105605 Flanșă de podea 1-1/4 inch Npt galvanizat
€65.05 /unitate