ANVIL 0311501407 90 Deg. Elbow, 11/2 Inch Size, Xh, Galvanized, Malleable Iron Aar | BT8MDA

ANVIL 0311501407 90 grade. Cot, 11/2 inch dimensiune, Xh, galvanizat, fier maleabil Aar

Element: BT8MDA Model: 0311501407
€148.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
NICOLEA 0311000202 90 Grad. Cot, 1/8 In Npt, Galvanizat | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 grade până la 150 grade F€12.21
NICOLEA 0311000400 90 Grade. Cot, 1/4 inch Npt, galvanizat | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 grade până la 150 grade F€10.26
NICOLEA 0311000608 90 Grad. Cot, 3/8 inch Npt, galvanizat | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€10.87
NICOLEA 0311000806 90 Grad. Cot, 1/2 inch Npt, galvanizat | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20 grade până la 150 grade F€6.80
NICOLEA 0311001002 90 Grade. Cot, 3/4 inch, galvanizat | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 grade până la 150 grade F€9.55
NICOLEA 0311001200 90 Grad. Cot, 1 inch Npt, galvanizat | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 grade până la 150 grade F€14.98
NICOLEA 0311001408 90 Grad. Cot, 1-1/4 inch Npt, galvanizat | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 grade până la 150 grade F€23.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311501407 90 grade. Cot, 11/2 inch dimensiune, Xh, galvanizat, fier maleabil Aar
€148.75 /unitate