Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0313822108 Unire 3/4 x 1/2 inch Npt Galvanizat | AF8ENG 25CG96

ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 Inch Npt galvanizat

În stoc
Element: AF8ENG Model: 0313822108Crucea Ref: 25CG96
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
€67.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0313822009 Unire 1/8 In Npt Galvanizat | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "€55.14
ANVIL 0313822025 Unire 1/4 Inch Npt Galvanizat | AF8ENC 25CG92 03138220251 / 4 "€55.96
ANVIL 0313822041 Unire 3/8 Inch Npt Galvanizat | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "€36.45
ANVIL 0313822066 Unire 1/2 Inch Npt Galvanizat | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "€33.09
ANVIL 0313822082 Unire 3/4 Inch Npt Galvanizat | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "€43.37
ANVIL 0313822124 Unire 1 Inch Npt Galvanizat | AF8ENH 25CG97 03138221241"€52.85
ANVIL 0313822140 Uniune 1-1/4 Inch Npt Galvanizat | AF8ENJ 25CG98 03138221401.25 "€73.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 Inch Npt galvanizat
€67.53 /unitate