Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0318900842 Capac, fier maleabil negru 150, 3 inchi NPT | AE2CLH 4WJV5

ANVIL 0318900842 Capac, fier maleabil negru 150, 3 inchi NPT

În stoc
Element: AE2CLH Model: 0318900842Crucea Ref: 4WJV5
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
€77.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0318900008 Capac, fier maleabil negru 150, 1/8 inch NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "€2.08
ANVIL 0318900040 Capac, fier maleabil negru 150, 1/4 inch NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "€2.44
ANVIL 0318900081 Capac, fier maleabil negru 150, 3/8 inch NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "€3.56
ANVIL 0318900529 Capac, fier maleabil negru 150, 1/2 inch NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "€6.20
ANVIL 0318900560 Capac, fier maleabil negru 150, 3/4 inch NPT | AE2CLB 4WJU8 03189005603 / 4 "€8.37
ANVIL 0318900602 Capac, fier maleabil negru 150, 1 inch NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"€8.86
ANVIL 0318900644 Capac, fier maleabil negru 150, 1-1/4 inch | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "€13.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0318900842 Capac, fier maleabil negru 150, 3 inchi NPT
€77.15 /unitate