Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0318901410 Capac de fier maleabil 300 2-1 / 2 inch Npt

În stoc
Element: AA4EAD Model: 0318901410Crucea Ref: 12G536
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
€184.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1000 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4535
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0318901261 ​​Cap Fier Maleabil 300 1/4 Inch Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi€24.73
ANVIL 0318901287 Cap Fier Maleabil 300 3/8 Inch Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi€23.17
ANVIL 0318901303 Cap Fier Maleabil 300 1/2 Inch Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi€24.28
ANVIL 0318901329 Cap Fier Maleabil 300 3/4 Inch Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi€33.58
ANVIL 0318901345 Capac Fier Maleabil 1 Inch | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi@150 grade F1"300 psi€45.80
ANVIL 0318901360 Cap Fier Maleabil 300 1-1/4 Inch Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi@150 grade F1.25 "300 psi€43.46
ANVIL 0318901386 Cap Fier Maleabil 300 1-1/2 Inch Npt | AA4EAB 12G534 03189013863001500 psi@150 grade F1.5 "300 psi€62.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0318901410 Capac de fier maleabil 300 2-1 / 2 inch Npt
€184.28 /unitate