Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0319901443 Dop cu cap patrat 1/8 In Npt Galvanizat | AF8ENT 25CH07

ANVIL 0319901443 Fișă cu cap pătrat 1/8 în galvanizat Npt

În stoc
Element: AF8ENT Model: 0319901443Crucea Ref: 25CH07
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
€0.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0319901567 Dop cu cap pătrat 1/2 inch Npt galvanizat | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 grade până la 150 grade F€2.37
ANVIL 0319901484 Dop cu cap pătrat 1/4 inch Npt galvanizat | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 grade până la 350 grade F€0.98
ANVIL 0319901526 Dop cu cap pătrat 3/8 inch Npt galvanizat | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 grade până la 150 grade F€1.36
ANVIL 0319901609 Dop cu cap pătrat 3/4 inch Npt galvanizat | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 grade până la 350 grade F€3.45
ANVIL 0319902607 Dop cu cap pătrat 2-1/2 inch Npt galvanizat | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 grade până la 150 grade F€65.30
ANVIL 0319902649 Dop cu cap pătrat 3 inch Npt galvanizat | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 grade până la 150 grade F€77.10
ANVIL 0319902680 Dop cu cap pătrat 3-1/2 inch Npt galvanizat | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20 grade până la 150 grade F€139.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0319901443 Fișă cu cap pătrat 1/8 în galvanizat Npt
€0.71 /unitate