Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0319911327 Bucșă frontală 1 x 1/2 inch Npt galvanizat

În stoc
Element: AF8EMN Model: 0319911327Crucea Ref: 25CG76
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
€44.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 50
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFace Bucșă
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 "x 1/2"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0319911160 Bucșă frontală 3/4 x 1/2 inch Npt galvanizat | AF8EML 25CG74 03199111603 / 4 "x 1 / 2"-20 grade până la 150 grade F€43.81
ANVIL 0319911301 Bucșă frontală 1 x 3/4 inch Npt galvanizat | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3/4"-20 grade până la 350 grade F€45.57
ANVIL 0319911483 Bucșă frontală 1-1/4 x 1 inch Npt galvanizat | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 grade până la 150 grade F€64.69
ANVIL 0319911681 Bucșă frontală 1-1/2 x 1-1/4 inch Npt galvanizat | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 grade până la 150 grade F€82.07
ANVIL 0319911848 Bucșă frontală 2 x 1-1/2 inch Npt galvanizat | AF8EMR 25CG79 03199118482 "x 1-1 / 2"-20 grade până la 150 grade F€107.44
ANVIL 0319912044 Bucșă frontală 2-1/2 x 2 inch Npt galvanizat | AF8EMT 25CG82 03199120442-1 / 2 "x 2"-20 grade până la 350 grade F€140.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0319911327 Bucșă frontală 1 x 1/2 inch Npt galvanizat
€44.35 /unitate