Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLĂ 0361111206 Cot 45 grade. Oțel forjat de 1-1/4 inch | AF8YDD 29JD99

ANVIL 0361111206 Cot 45 grade. Oțel forjat de 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AF8YDD Model: 0361111206Crucea Ref: 29JD99
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
€71.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.2.437 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0395
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
NICOLA 0361110000 Cot 45 Grade. Oțel forjat de 1/8 inch | AF8YCX 29JD93 0361110000Filetat7 / 8 "1 / 8 "€31.31
NICOLA 0361110208 Cot 45 Grade. Oțel forjat de 1/4 inch | AF8YCY 29JD94 0361110208Filetat1"1 / 4 "€31.52
NICOLEA 0361110406 ​​Cot 45 grade. Oțel forjat de 3/8 inch | AF8YCZ 29JD95 0361110406Filetat1 5 / 16 "3 / 8 "€29.52
NICOLEA 0361110604 Cot 45 grade. Oțel forjat de 1/2 inch | AF8YDA 29JD96 0361110604Filetat1.5 "1 / 2 "€28.57
NICOLEA 0361110802 Cot 45 grade. Oțel forjat de 3/4 inch | AF8YDB 29JD97 0361110802Filetat1 13 / 16 "3 / 4 "€34.30
NICOLEA 0361111008 Cot 45 grade. Oțel forjat de 1 inch | AF8YDC 29JD98 0361111008Filetat2.187 "1"€52.99
NICOLEA 0361111404 Cot 45 grade. Oțel forjat de 1-1/2 inch | AF8YDE 29JE01 0361111404Filetat2-31/32 "1.5 "€91.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361111206 Cot 45 grade. Oțel forjat de 1-1/4 inch
€71.18 /unitate