ANVIL 0361121205 Teu pentru țeavă, conexiune FNPT, clasa 3000, diametru exterior de 6 inchi | AF8XTB 29JE17

ANVIL 0361121205 T de țeavă, conexiune FNPT, clasa 3000, diametru exterior de 6 inchi

În stoc
Articol: AF8XTB Model: 0361121205Crucea Ref: 29JE17

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,024.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri3
În afara Dia.6"
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0306027202 Tee 1-1/2 inch | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-1.5 "125 psi€1,061.59
ANVIL 0306027400 Tee 2 inch | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-2"125 psi€554.36
ANVIL 0306027608 Tee 2-1/2 inch | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-2.5 "125 psi€802.62
ANVIL 0306027806 Tee 3 inch | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-3"125 psi€598.36
ANVIL 0306031808 Tee 3 X 3 X 2 inch | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,360.14
ANVIL 0361120801 Teu pentru țeavă, 4 inchi diametru exterior, conexiune FNPT, clasa 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 grade până la 550 grade FOțel forjat3000Filetat3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 grade F€371.59
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Tee pentru țeavă, 2000 Psi, stil de capăt FNPT, țeavă de 3 inchi | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 grade până la 550 grade FOțel forjat3000Filetat3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 grade F€635.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361121205 T de țeavă, conexiune FNPT, clasa 3000, diametru exterior de 6 inchi
€1,024.93 /unitate