Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361179302 Reductor 2-1/2 x 1-1/2 inch otel forjat | AF8YGY 29JF11

ANVIL 0361179302 Reductor 2-1 / 2 x 1-1 / 2 inch Oțel forjat

În stoc
Element: AF8YGY Model: 0361179302Crucea Ref: 29JF11

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€263.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.3.625 "
Dimensiunea conductei2-1/2" x 1-1/2"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)9.19
Lungimea navei (cm)9.19
Lățimea navei (cm)9.19
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361176407 Reductor 1 x 3/4 inch otel forjat | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3/4"€27.08
ANVIL 0361178205 Reductor 2 x 3/4 inch otel forjat | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3/4"€69.18
ANVIL 0361175003 Reductor 1/4 x 1/8 In Otel forjat | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€15.04
ANVIL 0361175102 Reductor 3/8 x 1/8 In Otel forjat | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€15.75
ANVIL 0361175201 Reductor 3/8 x 1/4 inch otel forjat | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€17.59
ANVIL 0361175300 Reductor 1/2 x 1/8 In Otel forjat | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"€16.46
ANVIL 0361175409 Reductor 1/2 x 1/4 inch otel forjat | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"€17.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361179302 Reductor 2-1 / 2 x 1-1 / 2 inch Oțel forjat
€263.65 /unitate