Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361302201 Dop cu cap pătrat de 3 inchi din oțel forjat | AF9DGZ 29VC87

ANVIL 0361302201 Fișă cu cap pătrat, oțel forjat de 3 inci

În stoc
Articol: AF9DGZ Model: 0361302201Crucea Ref: 29VC87
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
€134.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri0
În afara Dia.3"
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)4.9
Lungimea navei (cm)4.9
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361300205 Dop cu cap pătrat 1/8 inch oțel forjat | AF9DGT 29VC77 03613002059 / 32 "1 / 8 "€4.24
ANVIL 0361300403 Dop cu cap pătrat 1/4 inch din oțel forjat | AF9DGU 29VC78 03613004033 / 8 "1 / 4 "€4.22
ANVIL 0361300601 Dop cu cap pătrat 3/8 inch oțel forjat | AF9DGV 29VC79 03613006017 / 16 "3 / 8 "€4.22
ANVIL 0361301401 Dop cu cap pătrat 1-1/4 inch oțel forjat | AF9DGW 29VC83 03613014011.25 "1.25 "€18.13
ANVIL 0361301807 Dop cu cap pătrat de 2 inchi din oțel forjat | AF9DGX 29VC85 03613018072"2"€34.21
ANVIL 0361302003 Dop cu cap pătrat 2-1/2 inch oțel forjat | AF9DGY 29VC86 03613020032.5 "2.5 "€81.31
ANVIL 0361302409 Dop cu cap pătrat 4 inch din oțel forjat | AF9DHA 29VC88 03613024094"4"€195.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361302201 Fișă cu cap pătrat, oțel forjat de 3 inci
€134.37 /unitate