Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361330103 Bucșă hexagonală 3/8 inch x 1/8 inch oțel forjat | AF9DHU 29VD12

ANVIL 0361330103 Bucșă hexagonală 3/8 inch x 1/8 inch oțel forjat

În stoc
Element: AF9DHU Model: 0361330103Crucea Ref: 29VD12
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
€5.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.11 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 8"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.68
Lungimea navei (cm)1.68
Lățimea navei (cm)1.75
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelClasăTip conexiuneDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0361331101 Bucșă hexagonală din oțel forjat 1 inch x 1/4 inch | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25/64 "-1 "x 1/4"-20 grade până la 150 grade F€11.68
ANVIL 0361331309 Bucșă hexagonală din oțel forjat 1 inch x 1/2 inch | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25/64 "-1 "x 1/2"-20 grade până la 150 grade F€11.52
ANVIL 0361331408 Bucșă hexagonală din oțel forjat 1 inch x 3/4 inch | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25/64 "-1 "x 3/4"-20 grade până la 150 grade F€12.20
ANVIL 0361332901 Bucșă hexagonală din oțel forjat 2 inch x 1/4 inch | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33/64 "-2 "x 1/4"-20 grade până la 150 grade F€32.02
ANVIL 0361333107 Bucșă hexagonală din oțel forjat 2 inch x 1/2 inch | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33/64 "-2 "x 1/2"-20 grade până la 150 grade F€32.13
ANVIL 0361333206 Bucșă hexagonală din oțel forjat 2 inch x 3/4 inch | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 grade până la 150 grade F€32.13
ANVIL 0361333305 Bucșă hexagonală din oțel forjat 2 inch x 1 inch | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33/64 "-2 "x 1"-20 grade până la 150 grade F€33.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361330103 Bucșă hexagonală 3/8 inch x 1/8 inch oțel forjat
€5.64 /unitate