Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361530207 Uniune 1/2 inch oțel forjat | AF9DKH 29VD80

ANVIL 0361530207 Lug Union Oțel forjat de 1/2 inch

În stoc
Element: AF9DKH Model: 0361530207Crucea Ref: 29VD80
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
€46.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLug Union
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Dimensiune hexagonală1-15/16 "
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.1-15/16 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.93
Codul HS7307199030

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361530801 Unitate pentru urechi 1-1/4 inch oțel forjat | AF9CVH 29VD83 03615308013-25/64 "3-23/64 "1.25 "€101.07
ANVIL 0361531007 Unitate pentru urechi 1-1/2 inch oțel forjat | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25/64 "3-23/64 "1.5 "€98.39
ANVIL 0361531205 Uniune 2 inch oțel forjat | AF9CVK 29VD85 03615312054-27/64 "4-27/64 "2"€132.93
ANVIL 0361531403 Unitate pentru urechi 2-1/2 inch oțel forjat | AF9CVL 29VD86 03615314035-15/64 "5-3/13 "2.5 "€229.56
ANVIL 0361531601 Uniune 3 inci oțel forjat | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"€319.10
ANVIL 0361530405 Uniune 3/4 inch oțel forjat | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "€46.77
ANVIL 0361530603 Uniune 1 inch oțel forjat | AF9DKK 29VD82 03615306032-25/32 "2-25/32 "1"€68.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361530207 Lug Union Oțel forjat de 1/2 inch
€46.56 /unitate