Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362025405 Fig 2152 Teu pentru țevi, 3/4 inch nominal, oțel, finisaj cu oxid negru | AF9DLT 29VE18

ANVIL 0362025405 Fig 2152 Teu pentru țevi, 3/4 inch nominal, oțel, finisaj cu oxid negru

În stoc
Element: AF9DLT Model: 0362025405Crucea Ref: 29VE18
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
€26.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri3
În afara Dia.1.5 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.51
Codul HS7307923030

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0306027202 Tee 1-1/2 inch | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-1.5 "125 psi€1,002.69
ANVIL 0306027400 Tee 2 inch | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-2"125 psi€517.81
ANVIL 0306027608 Tee 2-1/2 inch | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-2.5 "125 psi€768.75
ANVIL 0306027806 Tee 3 inch | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-3"125 psi€558.90
ANVIL 0306031808 Tee 3 X 3 X 2 inch | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 grade până la 150 grade FFontă125Cu flanșă175 psi@-20 grade până la 150 grade F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,270.44
ANVIL 0361120801 Teu pentru țeavă, 4 inchi diametru exterior, conexiune FNPT, clasa 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 grade până la 550 grade FOțel forjat3000Filetat3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 grade F€335.36
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Tee pentru țeavă, 2000 Psi, stil de capăt FNPT, țeavă de 3 inchi | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 grade până la 550 grade FOțel forjat3000Filetat3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 grade F€612.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362025405 Fig 2152 Teu pentru țevi, 3/4 inch nominal, oțel, finisaj cu oxid negru
€26.51 /unitate