Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362172009 Cuplaj de reducere 1-1/2 inch x 1 inch | AF9DPD 29VE75

ANVIL 0362172009 Cuplaj de reducere 1-1 / 2 inch x 1 inch

În stoc
Articol: AF9DPD Model: 0362172009Crucea Ref: 29VE75
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
€61.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.2.375 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.71
Lungimea navei (cm)6.71
Lățimea navei (cm)6.2
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelClasăTip conexiuneMaterialÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362175408 Cuplaj de reducere 2 inch x 1 inch oțel forjat | AF9CVN 29VE78 03621754083000Sudură cu soclu-2-29/32 "2 "x 1"€85.11
ANVIL 0362175804 Cuplaj de reducere 2 inch x 1-1/ 4 inch | AF9CVP 29VE79 03621758043000Sudură cu soclu-2-29/32 "2 "x 1-1 / 4"€77.89
ANVIL 0362176208 Cuplaj de reducere 2 inch x 1-1/ 2 inch | AF9CVQ 29VE80 03621762083000Sudură cu soclu-2-29/32 "2 "x 1-1 / 2"€78.71
ANVIL 0362179202 Cuplaj de reducere 2-1/2 inch x 1 inch | AF9CVR 29VE86 03621792023000Sudură cu soclu-3-35/64 "2-1 / 2 "x 1"€244.34
ANVIL 0361181209 Cuplaj de reducere 4 inch x 1-1/2 inch | AF9DGA 29VC61 03611812093000Filetat-5.5 "4 "x 1-1 / 2"€511.44
ANVIL 0361181308 Cuplaj de reducere din oțel forjat negru, țeavă 4 X 2 inchi | AF9DGB 29VC62 03611813083000Filetat-5.5 "4 "x 2"€521.41
ANVIL 0361181407 Cuplaj de reducere 4 inch x 2-1/2 inch | AF9DGC 29VC63 03611814073000Filetat-5.5 "4 "x 2-1 / 2"€511.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362172009 Cuplaj de reducere 1-1 / 2 inch x 1 inch
€61.02 /unitate