Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362210205 Insert reductor 1-1/2 inch x 1/2 inch | AF9DQE 29VF23

ANVIL 0362210205 Insert reductor 1-1 / 2 inch x 1/2 inch

În stoc
Articol: AF9DQE Model: 0362210205Crucea Ref: 29VF23

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€34.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert reductor
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1/2"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)4.27
Lungimea navei (cm)4.27
Lățimea navei (cm)5.03
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362206807 Insert reductor 1-1/4 inch x 3/8 inch | AF9DQA 29VF19 03622068071-1/4" x 3/8"€27.49
ANVIL 0362207201 Inserție reductor 1-1/4 inch x 1/ 2 inch | AF9DQB 29VF20 03622072011-1/4" x 1/2"€28.04
ANVIL 0362207607 Inserție reductor 1-1/4 inch x 3/ 4 inch | AF9DQC 29VF21 03622076071-1/4" x 3/4"€28.04
ANVIL 0362210601 Inserție reductor 1-1/2 inch x 3/ 4 inch | AF9DQF 29VF24 03622106011-1/2" x 3/4"€35.57
ANVIL 0362211401 Insert reductor 1-1/2 inch x 1-1/ 4 inch | AF9DQH 29VF26 03622114011-1/2" x 1-1/4"€35.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362210205 Insert reductor 1-1 / 2 inch x 1/2 inch
€34.87 /unitate