APPROVED VENDOR Urechi de compresie


Filtru
Lungime barilă: Pantaloni scurți , Materialul corpului: Cupru , Tip conector: Butoi drept , Material: Cupru , Stil: Standard
StilModelVizorDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiDimensiunea știftuluiTipLăţimeCodul culoriiCodul morțiiPreț (ex. TVA)
A
24C333
Nu300 kcmil300 kcmil1 / 2 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV1.25 "Alb66€18.52
B
24D010
Nu400 kcmil400 kcmil3 / 8 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV1.39 "Albastru76€28.44
C
24D026
Nu2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "Butoi lung cupru cu cupru cu 2 gaură, 600V la 35kV0.85 "Negru45€11.88
D
24D030
Nu350 kcmil350 kcmil1 / 4 "Butoi lung cupru cu cupru cu 2 gaură, 600V la 35kV1.36 "Roșu71€22.79
E
24D009
Nu350 kcmil350 kcmil3 / 8 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV1.36 "Roșu71€24.65
F
24D025
Nu1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "Butoi lung cupru cu cupru cu 2 gaură, 600V la 35kV0.75 "Roz42€9.08
G
24D031
Nu400 kcmil400 kcmil1 / 4 "Butoi lung cupru cu cupru cu 2 gaură, 600V la 35kV1.41 "Albastru76€29.59
H
24D001
Da1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.75 "Roz42€7.23
I
24D027
Da3/0 AWG3/0 AWG5 / 16 "Butoi lung cupru cu cupru cu 2 gaură, 600V la 35kV0.96 "Portocaliu50€13.12
J
24D018
Da1AWG1AWG1 / 2 "Butoi scurt cupru-cupru cu 2 găuri, 600V la 35kV0.75 "Verde37€9.83
K
24D019
Da3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "Butoi scurt cupru-cupru cu 2 găuri, 600V la 35kV0.92 "Portocaliu50€9.27
L
24D028
Da4/0 AWG4/0 AWG5 / 16 "Butoi lung cupru cu cupru cu 2 gaură, 600V la 35kV1.06 "Violet54€15.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?