Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24D030 Uregă 2 găuri 350kcmli 71 Roșu matriță | AB7VUK

APPROVED VENDOR 24D030 Lug 2 orificii 350kcmli 71 Die Red

În stoc
Articol: AB7VUK Model: 24D030

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€24.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Material corpCupru
Dimensiunea cablului350 kcmil
Codul dimensiunii cablului350 kcmil
Codul culoriiRoșu
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții71
Hole Center to End0.25 "
Centru gaură în gaură (in.)0.75
Lungime4.28 "
MaterialCupru
Mount2 gaură
VizorNu
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilStandard
TipButoi lung cupru cu cupru cu 2 gaură, 600V la 35kV
Lăţime1.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.63
Lungimea navei (cm)15.01
Lățimea navei (cm)7.49
Codul HS8535908020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVizorDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiDimensiunea știftuluiTipLăţimeCodul culoriiCodul morțiiPreț
VANZATOR APROBAT 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Nu300 kcmil300 kcmil1 / 2 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV1.25 "Alb66€20.13
Furnizor APROBAT 24D001 Uregă 1 gaură 1/0awg 42 Roz matriță | AB7VTD 24D001Da1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.75 "Roz42€7.91
VINDATOR APROBAT 24D009 Uregă 1 gaură 350kcmli 71 Roșu matriță | AB7VTM 24D009Nu350 kcmil350 kcmil3 / 8 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV1.36 "Roșu71€27.09
Furnizor APROBAT 24D010 Uregă 1 gaură 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Nu400 kcmil400 kcmil3 / 8 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV1.39 "Albastru76€30.94
Furnizor APROBAT 24D018 Uregă 2 găuri 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D018Da1AWG1AWG1 / 2 "Butoi scurt cupru-cupru cu 2 găuri, 600V la 35kV0.75 "Verde37€10.04
Furnizor APROBAT 24D019 Ureche 2 găuri 3/0awg 50 Die Orange | AB7VTY 24D019Da3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "Butoi scurt cupru-cupru cu 2 găuri, 600V la 35kV0.92 "Portocaliu50€9.21
Furnizor APROBAT 24D025 Uregă 2 găuri 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Nu1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "Butoi lung cupru cu cupru cu 2 gaură, 600V la 35kV0.75 "Roz42€8.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24D030 Lug 2 orificii 350kcmli 71 Die Red
€24.87 /unitate