Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500088422 Dimensiune tijă de fixare a grinzii 1/2 inch 1 13/16 inch Lungime

În stoc
Articol: AD8DAP Model: 0500088422Crucea Ref: 4HYL1
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
€32.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul fasciculului
Lungime1 13 / 16 "
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină640 w / șurub Lag, 1350 w / Bolt to Steel
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1 / 2 "
TipPartea de fier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea la grinzi de oțel sau de lemn

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500088448 Suport pentru grinda Dimensiunea tijei 5/8 inch 2 3/16 inch Lungime | AD8DAQ 4HYL2 05000884482.187 "760 w / șurub Lag, 2160 w / Bolt to Steel5 / 8 "€56.33
ANVIL 0500088406 3/8 Suport grinzi laterale din fier maleabil negru | BT9NEM 0500088406---€6.99
RFQ
ANVIL 0500344668 Suport grinzi laterale din fontă maleabilă galvanizată 3/8 | BT9QXY 0500344668---€9.30
RFQ
ANVIL 0500344676 Suport grinzi laterale din fontă maleabilă galvanizată 1/2 | BT9QXZ 0500344676---€13.13
RFQ
ANVIL 0500344684 Suport grinzi laterale din fontă maleabilă galvanizată 5/8 | BT9QYA 0500344684---€24.57
RFQ
ANVIL FIG 202 Suport pentru grinda laterală din fier, oțel carbon | CF4FKV FIG 202----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500088422 Dimensiune tijă de fixare a grinzii 1/2 inch 1 13/16 inch Lungime
€32.94 /unitate