ANVIL 0500104500 Colier grindă 5 Dimensiune tijă 3/8 inch oțel forjat | AD8DCA 4HYR7

ANVIL 0500104500 Colier grindă 5 Dimensiuni tije 3/8 inch oțel forjat

În stoc
Element: AD8DCA Model: 0500104500Crucea Ref: 4HYR7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€970.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Beam Latime10 - 15 "
finalizareaSimplu
MaterialOțel forjat
Max. Sarcină11,500 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.066
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea sarcinilor grele de la grinzi cu lățimea flanșei până la 15" și grosimea flanșei până la 1.031".

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăPreț
ANVIL 0500104203 Colier grindă 2 Dimensiune tijă 3/8 inch oțel forjat | AD8DBX 4HYR4 05001042034480 Lb.€282.41
ANVIL 0500104302 Colier grindă 3 Dimensiune tijă 3/8 inch oțel forjat | AD8DBY 4HYR5 05001043024480 Lb.€460.32
ANVIL 0500104385 Colier grindă 4 tije Sz3/8 inch oțel forjat | AD8DBZ 4HYR6 050010438511,500 Lb.€719.16
ANVIL 0500104336 3/4 #3 Colier universal din oțel forjat din oțel negru | BT8GVH 0500104336-€318.65
RFQ
ANVIL 0500104450 1 #4 Clemă universală din oțel forjat din oțel negru | BT8GVQ 0500104450-€451.52
RFQ
ANVIL 0500104476 11/4 #4 Clemă universală din oțel forjat din oțel negru | BT8GVR 0500104476-€451.52
RFQ
ANVIL 0500104435 3/4 #4 Colier universal din oțel forjat din oțel negru | BT8GVT 0500104435-€451.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500104500 Colier grindă 5 Dimensiuni tije 3/8 inch oțel forjat
€970.00 /unitate