Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500340021 Scut de protecție izolație 3/4 la 1 1/2 inch | AD8QVP 4LVC1

ANVIL 0500340021 Scut de protecție a izolației 3/4 până la 1 1 / 2in

În stoc
Articol: AD8QVP Model: 0500340021Crucea Ref: 4LVC1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€20.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScut de protecție a izolației
Ecartament18
Izolație OD2-7/8 "
Grosimea izolației1/2 până la 3/4 "
Lungime12 "
MaterialGalvanizat
Dimensiunea conductei3/4 to 1-1/2"
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 40), WW-H-171-E (tip 41), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-5 (tip 40)
Tip2A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentLungimeMaterialDimensiunea conducteiTipPreț
ANVIL 0500340005 Scut de protecție izolație 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanizat3/8 până la 3/4 "X1A€17.44
ANVIL 0500340013 Scut de protecție izolație 1/2 la 1 in | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanizat1/2 la 1 "1A€18.54
ANVIL 0500340039 Scut de protecție izolație 3/4 la 2 in | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanizat3/4 la 2 "3A€22.36
ANVIL 0500340047 Scut de protecție izolație 3/4 la 2 1/2 inci | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanizat3/4 to 2-1/2"4A€23.04
ANVIL 0500340054 Scut de protecție cu izolație din oțel carbon, 12 in, calibrul 18 | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanizat1 - 3 "5A€24.08
ANVIL 0500340062 Scut de protecție izolație 3/4 până la 3 in | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanizat3/4 la 3 "6A€24.95
ANVIL 0500340070 Scut de protecție izolație, pentru țeavă de 1 până la 3 in | AD8QVV 4LVC6 05003400701812 "Galvanizat1 - 3 "7A€27.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500340021 Scut de protecție a izolației 3/4 până la 1 1 / 2in
€20.23 /unitate