Anvil FIG 66 atașamentul grinzii sudate este potrivit pentru atașarea suporturilor de tijă la o grindă prin prinderea pe flanșa de sarcină. Este utilizat în sectoarele construcțiilor și industriale pentru a asigura și susține sistemele de conducte în aplicații structurale, în special acolo unde conductele trebuie montate pe grinzi, canale sau elemente structurale.
Caracteristici:
- Acest atașament are o construcție din oțel carbon pentru rezistență mecanică și protecție împotriva șocurilor.
- Este capabil să suporte sarcini foarte grele și dimensiuni de tijă de până la 3-1/2 inci.
- Oferă flexibilitate și reglare verticală.
- Vine cu finisaj simplu / galvanizat la cald pentru a rezista la temperaturi de până la 750/450 de grade F, respectiv.
Standarde și aprobări:
- Specificație federală AA-1192A (Tip 22)
- WW-H-171-E (Tipul 22)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58 (Tip 22)
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de încărcare a atașamentului grinzii sudate Anvil FIG 66?
A. Acest atașament de grindă poate suporta sarcini de până la 4480 lb și 3508 lb la 650 și, respectiv, 750 grade F.
Î. Cum ar trebui să curăț și să întrețin în mod corespunzător acest accesoriu de grinzi sudate Anvil FIG 66 pentru o performanță de lungă durată?
A. Inspecțiile regulate sunt cruciale pentru a identifica semnele de coroziune sau uzură. Pentru curățare, utilizați o perie de sârmă sau material abraziv pentru a îndepărta rugina sau contaminanții. Luați în considerare aplicarea unui strat anticoroziv adecvat după cum este necesar.
Î. Ce variante de capacitate portantă ale acestui atașament Anvil 66 sunt disponibile și cum pot determina capacitatea de încărcare necesară pentru aplicația mea?
A. Atașamentul Anvil FIG 66 este disponibil în diferite capacități portante. Determinarea capacității necesare implică calcularea greutății și distribuției sarcinii țevilor susținute, grinzilor și oricăror factori dinamici care afectează instalația. Calculele precise sunt vitale pentru a asigura suport adecvat.
Î. Care este diferența dintre un atașament reglabil și sudat?
A. Atașarea grinzilor sudate este utilizată pentru fixarea sau sudarea permanentă a grinzilor, în timp ce dispozitivele de atașare reglabile permit utilizatorilor să modifice distanța dintre punctele de atașare. Clienții care caută accesorii de fascicul reglabil pot opta pentru Anvil FIG-AF 772 grindă atașată pentru a simplifica procesul de instalare, deoarece poate găzdui variații ale dimensiunilor grinzii și cerințelor de aliniere.