Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021820-42 Conveyor Belt 3 ply 330 Nitrile Black 42 Inch Width | AH7DCR 36RT52

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021820-42 Bandă transportoare 3 straturi 330 Nitril Negru 42 inci lățime

În stoc
Element: AH7DCR Model: 20021820-42Crucea Ref: 36RT52

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€107.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi transportoare de schimb
Adâncimea patului0.40625
Tip de curea3 Straturi 330 3/16 x 1/16 Rezistență moderată la ulei
Lățimea curelei42
Rola de antrenare (In.)Min 16
Capacitate de încărcare330
Lungime totalăDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
TipNitril negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.158
Înălțimea navei (cm)1.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)106.68
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea patuluiTip de cureaLățimea cureleiRola de antrenare (In.)Capacitate de încărcareTipPreț
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Bandă transportoare 3 straturi 330 negru W 12 in | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 212 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€40.75
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 218 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€49.45
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 224 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€61.25
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 230 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€76.12
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 236 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€90.52
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 242 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€103.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Bandă transportoare 3 straturi 330 Negru W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 straturi 330 3/16 "x 1/16" gradul 248 "Min 16330 lb.Cauciuc negru€101.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021820-42 Bandă transportoare 3 straturi 330 Nitril Negru 42 inci lățime
€107.19 /unitate