APACHE MILLS 0105021924x6 Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare | AC8FXV 39R821

APACHE MILLS 0105021924x6 Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare

În stoc
Articol: AC8FXV Model: 0105021924x6Crucea Ref: 39R821

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€230.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriRoșu / negru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCovoare tuftate
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire de nailon acoperite cu vinil
Materialul de suprafațăNailon
Grosime1 / 20 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.12
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)126.37
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS5705002030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de suprafațăMaterial de susținereCuloriGrosimeLăţimeIndoor / OutdoorLungimeModelul suprafeței matPreț
APACHE MILLS 6046119014X6 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AC6MMJ 34L257 6046119014X6PolipropilenăCauciuc reciclatcărbune3 / 8 "4ftIndoor / Outdoor6"Hașura încrucișată€203.43
APACHE MILLS 0105021923x5 Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 3 x 5 picioare | AC8FXU 39R820 0105021923x5NailonVinilinRoșu / negru1 / 20 "3ftActivități în aer liber5ftCovoare tuftate€143.98
APACHE MILLS 0104117013x4 Covoraș pentru intrare, cărbune 3 x 4 picioare | AF2BKY 6PWF7 0104117013x4Polipropilenă-cărbune1 / 4 "3ftIndoor4ftFire de iarbă tuftate€122.39
APACHE MILLS 0104117013x5 Covoraș pentru intrare, cărbune 3 x 5 picioare | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5Polipropilenă-cărbune1 / 4 "3ftIndoor5ftFire de iarbă tuftate€142.49
APACHE MILLS 0104117014X6 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6Polipropilenă-cărbune1 / 4 "4ftIndoor6"Fire de iarbă tuftate€196.02
APACHE MILLS 0104115013x5 Covoraș de intrare cu mochetă Albastru 3 x 5 picioare | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5Polipropilenă-Albastru1 / 4 "3ftIndoor5ftFire de iarbă tuftate€141.49
APACHE MILLS 0104115014X6 Covoraș de intrare cu mochetă Albastru 4 x 6 picioare | AF2BLG 6PWH6 0104115014X6Polipropilenă-Albastru1 / 4 "4ftIndoor6"Fire de iarbă tuftate€226.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE MILLS 0105021924x6 Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare
€230.17 /unitate