PROTO Slugging Cheie, SAE


Cheile de lovire (cunoscute și sub denumirea de chei de lovire) sunt chei groase, scurte, cu formă de bloc la capătul mânerului, formate prin lovirea cu un ciocan.

Filtru
Finish: Oxid negru , Mâner: Compensa , Tip mâner: Compensa , Material: Oțel forjat , Număr de puncte: 12 , SAE sau metric: SAE , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelȘef GrosimeDimensiune nominalăCompensaLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
JUSN334
1-5/16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€241.73
A
JUSN328
1.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€141.31
B
JUSN327
1.125 "1-11/16 "1"10.125 "1-11/16 "€135.20
B
JUSN324
1.125 "1.5 "1"10 "1.5 "€116.84
B
JUSN336
1.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€270.68
B
JUSN344
1.625 "2-25/32 "1.5 "14.5 "2-25/32 "€394.16
B
JUSN338
1.625 "2-25/64 "1.5 "14.5 "2-25/64 "€316.88
A
JUSN339
1.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€334.95
B
JUSN347
1.875 "2-15/16 "1.75 "15.75 "2-15/16 "€445.09
B
JUSN348
1.875 "3"1.75 "15.75 "3"€498.59
B
JUSN372
3"4.5 "1.875 "19.75 "4.5 "€1,313.57
B
JUSN374
3"4.625 "1.875 "19.75 "4.625 "€1,497.27
B
JUSN323
7 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€119.55

DESCRIERE

  • Aceste chei SAE au un mâner decalat care permite accesul la elementele de fixare în spații înguste.
  • Forma blocului de la un capăt al mânerului este lovită cu un ciocan pentru a slăbi sau strânge un dispozitiv de fixare.
  • Aceste chei au un capăt închis (capătul cutiei) care se potrivește în jurul întregului cap al dispozitivului de fixare pentru o prindere mai sigură în timp ce se rotește, în comparație cu un capăt deschis.
  • Designul cu 12 puncte are caneluri suplimentare care facilitează conectarea cu capul dispozitivului de fixare și conectarea la mai multe unghiuri pentru o accesibilitate mai bună în comparație cu o cheie cu 6 puncte.
  • Acestea au o construcție din oțel forjat cu finisaj oxid negru pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.

Standarde și aprobări

  • GGG-W-636E

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării cheilor Proto?

  • Nu folosiți o cheie care are mânerul îndoit sau deteriorat.
  • Nu folosiți chei reglabile uzate.
  • Nu trageți de o cheie reglabilă care este reglată slab.

Pot folosi o cheie de lovire pentru a slăbi o piuliță sau un șurub înghețat?

Pentru a slăbi un șurub înghețat, utilizați o cheie pentru cutie/după/cutie de lovire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?