Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JUSN324 Cheie de slugging offset 1-1/2 inch 10 L | AA8XVR 1APM9

PROTO JUSN324 Cheie de slugging offset 1-1/2 inch 10 L

În stoc
Element: AA8XVR Model: JUSN324Crucea Ref: 1APM9
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
€116.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie slugging
finalizareaOxid negru
MânerCompensa
Tip mânerCompensa
Șef Grosime1.125 "
MaterialOțel forjat
Dimensiune nominală1.5 "
Număr de puncte12
Compensa1"
Lungime totală10 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeDimensiune nominalăCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JUSN328 Cheie de slugging offset 1-3/4 inch 10-1/8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€141.32
PROTO JUSN334 Cheie de slugging offset 2-1/8 inch 11 L | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5/16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€241.73
PROTO JUSN339 Cheie de slugging Offset 2-7/16in. 14-1/2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€334.95
PROTO JUSN323 Cheie de slugging offset 1-7/16 inch 8-3/8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€119.56
PROTO JUSN327 Cheie de slugging Offset 1-11/16 10-1/8 L | AA8XVU 1APN1 JUSN3271.125 "1-11/16 "1"10.125 "1-11/16 "€135.19
PROTO JUSN336 Cheie de slugging offset 2-17/64 inch 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€270.68
PROTO JUSN338 Cheie de slugging Offset 2-25/64 14-1/2 L | AA8XWA 1APN7 JUSN3381.625 "2-25/64 "1.5 "14.5 "2-25/64 "€316.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JUSN324 Cheie de slugging offset 1-1/2 inch 10 L
€116.84 /unitate