PROTO JUSN347 Cheie de slugging Offset 2-15/16 15-3/4 L | AA8XWM 1APR2

PROTO JUSN347 Cheie de slugging Offset 2-15/16 15-3/4 L

În stoc
Element: AA8XWM Model: JUSN347Crucea Ref: 1APR2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€445.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie slugging
finalizareaOxid negru
MânerCompensa
Tip mânerCompensa
Șef Grosime1.875 "
MaterialOțel forjat
Dimensiune nominală2-15/16 "
Număr de puncte12
Compensa1.75 "
Lungime totală15.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2-15/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeDimensiune nominalăCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JUSN328 Cheie de slugging offset 1-3/4 inch 10-1/8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€141.32
PROTO JUSN334 Cheie de slugging offset 2-1/8 inch 11 L | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5/16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€241.73
PROTO JUSN339 Cheie de slugging Offset 2-7/16in. 14-1/2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€334.95
PROTO JUSN323 Cheie de slugging offset 1-7/16 inch 8-3/8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€119.56
PROTO JUSN324 Cheie de slugging offset 1-1/2 inch 10 L | AA8XVR 1APM9 JUSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "€116.84
PROTO JUSN327 Cheie de slugging Offset 1-11/16 10-1/8 L | AA8XVU 1APN1 JUSN3271.125 "1-11/16 "1"10.125 "1-11/16 "€135.19
PROTO JUSN336 Cheie de slugging offset 2-17/64 inch 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€270.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JUSN347 Cheie de slugging Offset 2-15/16 15-3/4 L
€445.09 /unitate