MARSHALLTOWN Rola de beton


Rolele de beton Marshalltown sunt folosite în construcții pentru netezirea și comprimarea suprafețelor de beton. Sunt butoaie cilindrice cu mânere care sunt rostogolite peste beton umed pentru a elimina pungile de aer pentru a obține o suprafață netedă și uniformă.

Filtru
StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A
REDRR165
14.5 "Piatra aleatorie€2,367.89
B
REDRR110
23.5 "Textură de ardezie grea€2,529.76
C
REDRR115
23.625 "Textură de piatră grea€2,533.54

Mecanism de lucru

  • Se aplică presiune pe suprafața umedă a betonului pe măsură ce rola este rulată înainte și înapoi.
  • Presiunea elimină pungile de aer și distribuie uniform betonul pentru o suprafață netedă și densă.
  • Mânerele ajută utilizatorul să aplice presiune și să controleze direcția și viteza rolei.
  • Tamburul cilindric gestionează presiunea și greutatea betonului.
  • Rulmenți de înaltă calitate sunt utilizați pentru a asigura rotirea lină a tamburului.

DESCRIERE

  • Aceste truse vin cu o rolă, două greutăți, un cadru cu stâlpi de greutate și un adaptor pentru buton de 1-3/4 inci.
  • Acestea au un tambur din polietilenă/oțel pentru rigiditate structurală și operațiuni etanșe.
  • Aceste role vin cu un mâner din oțel/aluminiu pentru o prindere puternică și o durabilitate sporită.
  • Au un sistem de greutate cu pârghie pentru a adapta diferite seturi de beton și pentru a crea o amprentă tip împingere și tragere.
  • Modelele selectate au în plus o suprafață texturată pe tambur pentru tracțiune și control sporit.

Întrebări Frecvente

Sunt rolele de beton ușor de curățat?

Da, rolele de beton pot fi curățate cu ușurință folosind apă, săpun sau o soluție de curățare blândă.

Cum se întrețin rolele de beton?

  • Curățați rolele de beton în mod regulat și depozitați-le într-un loc uscat pentru a preveni rugina / deteriorarea.
  • Lubrifiați rulmenții folosind un lubrifiant de înaltă calitate pentru o funcționare lină.
  • Utilizați capacele înlocuibile pentru a prelungi durata de viață a instrumentului.

Se pot folosi role de beton pe suprafețele din beton amprentat?

Da, ele pot fi folosite pe suprafețe din beton ștanțat, dar este important să folosiți o rolă cu o suprafață texturată pentru a evita deteriorarea modelului ștanțat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?