DAYTON Socluri de releu


Prizele releelor ​​Dayton leagă releele la conexiunile electrice și simplifică înlocuirea sau instalarea releelor ​​în motoare, prese mari și echipamente auto.

Filtru
Voltaj: 300
StilModelTerminaleAmplificatoare ACEvaluare contactTipLăţimeAdâncimeLungimeMontarePreț (ex. TVA)
A
1EGR1
Lift1010A @ 300 VCAPătrat1.1 "2.4 "3.3 "Șină / panou DIN€16.61
B
1EGP5
Lift1616A @ 300 VCAoctal1.4 "1.8 "3.8mmȘină / panou DIN€10.01
C
1EGR3
Lift2525A @ 300 VCAPătrat1.4 "2.5 "3.8mmȘină / panou DIN€18.72
D
1EGP3
Lift1212A @ 300 VCAoctal1.5 "1.1 "3"Șină / panou DIN€10.26
E
1EGP9
Lift1010A @ 300 VCAPătrat1.1 "2.4 "3.3 "Șină / panou DIN€12.18
F
1EGP8
Lift1010A @ 300 VCAPătrat1.1 "1.7 "3.1 "Șină / panou DIN€15.96
G
1EGP2
Lift1212A @ 300 VCAoctal1.5 "1.1 "3"Șină / panou DIN€11.48
H
1EGR2
Lift1212A @ 300 VCAPătrat1.1 "2.4 "3.3 "Șină / panou DIN€11.78
I
5X853
Şurub1515A @ 300 VCAPătrat1.7 "1.03 "3"Șină / șurub DIN€31.44
J
1FC13
Şurub1616A @ 300 VCAPătrat1.18 "1.13 "3.09 "Șină / șurub DIN€13.36
K
2A584
Şurub1010A @ 300 VCAPătrat1.2 "1"2.55 "Șină / șurub DIN€36.21
L
1FC15
Şurub1616A @ 300 VCAPătrat1.97 "1.13 "3.09 "Șină / șurub DIN€27.36
M
1FC14
Şurub1616A @ 300 VCAPătrat1.57 "1.13 "3.09 "Șină / șurub DIN€21.53
N
1EGP7
Şurub1010A @ 300 VCAPătrat1.2 "1.6 "3.3 "Șină / șurub DIN€14.91
O
6X156
Şurub1515A @ 300 VCAoctal2.33 "0.97 "2.2 "Șină / șurub DIN€27.33
P
10E075
Şurub1010A @ 300 VCAPătrat1.17 "1.02 "2.73 "Șină / șurub DIN€33.72
Q
5X852
Şurub15 la 300V și 10 la 600V15A @ 300 VAC, 10A @ 600 VACoctal1.6 "0.83 "2.02 "Șină / șurub DIN€19.01

Socluri de releu

Prizele releului Dayton asigură interfața electrică între circuit și releul însuși. Aceste prize facilitează înlocuirea sau instalarea ușoară a releelor ​​în motoare, prese mari și echipamente auto. Acestea permit montarea pe șină DIN / șurub / panou și oferă un curent nominal maxim de 25A. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize relee, disponibile în variante cu 5, 8, 11 și 14 pini.

DESCRIERE

  • Prizele releului electric Dayton sunt dotate cu prize pentru lift / siguranța pentru degete / standard pentru protecție împotriva riscului de șoc electric.
  • Acestea oferă montare pe șină DIN / panou / șurub pentru o instalare ușoară și sigură.
  • Aceste prize relee au o tensiune nominală de 300 VAC și un curent nominal maxim de 25 A.
  • Sunt disponibile în variante cu 5, 8, 11 și 14 pini.

Accesorii compatibile

  • Dayton Clip releu 1TND8: Oferă montarea sigură a releelor ​​pe o placă de circuite, panou sau alte suprafețe de montare.

Întrebări Frecvente

Ce factori trebuie să fie luați în considerare atunci când achiziționați prizele releului potrivite?

  • Numărul de poli
  • Tensiuni nominale maxime
  • Valori maxime de curent
  • Stiluri de montare

Cum se instalează aceste prize relee?

  • Opriți alimentarea prizelor înainte de a începe instalarea prizelor releului.
  • Selectați firele adecvate care îndeplinesc cerințele de tensiune și curent.
  • Asigurați o conexiune sigură și completă între releu și echipamentul de ieșire.

Care este diferența dintre întrerupătoarele cu un singur pol dublu și cu dublu poli?

Întrerupătorul cu o singură aruncare dublu (DPST) are două poziții (ON și OPRIT) cu ambele seturi de contacte fie închise, fie deschise simultan. În schimb, întrerupătorul dublu poli dublu (DPDT) are trei poziții (ON, OFF și oa treia poziție) unde un set de contacte este închis în timp ce celălalt set rămâne deschis, iar a treia poziție se conectează la un set separat de contacte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?