Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu priză DAYTON 6X156 11 pini | AF2PLD

DAYTON 6X156 Releu priza 11 pini

În stoc
Element: AF2PLD Model: 6X156
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
€27.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu releu
Amplificatoare AC15
Evaluare contact15A @ 300 VCA
Adâncime0.97 "
Lungime2.2 "
MontareȘină / șurub DIN
Numărul de pini11
Cod socluB
Stil socluoctal
Tip de socluStandard
TerminaleŞurub
Tipoctal
Voltaj300
Lăţime2.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTerminaleAmplificatoare ACEvaluare contactTipLăţimeAdâncimeLungimeMontarePreț
DAYTON 10E075 Releu priză 8 pini pătrat | AA2CXU 10E075Şurub1010A @ 300 VCAPătrat1.17 "1.02 "2.73 "Șină / șurub DIN€33.71
Priză releu DAYTON 1EGP2 11pin 300v | AA9PAR 1EGP2Lift1212A @ 300 VCAoctal1.5 "1.1 "3"Șină / panou DIN€11.48
Priză releu DAYTON 1EGP3 8 pini 300v | AA9PAT 1EGP3Lift1212A @ 300 VCAoctal1.5 "1.1 "3"Șină / panou DIN€10.26
Priză releu DAYTON 1EGP5 8 pini 300v | AA9PAV 1EGP5Lift1616A @ 300 VCAoctal1.4 "1.8 "3.8mmȘină / panou DIN€10.01
Priză releu DAYTON 1EGP7 14pin 300v | AA9PAW 1EGP7Şurub1010A @ 300 VCAPătrat1.2 "1.6 "3.3 "Șină / șurub DIN€14.91
DAYTON 1EGP8 Priză releu 14pin 300v | AA9PAX 1EGP8Lift1010A @ 300 VCAPătrat1.1 "1.7 "3.1 "Șină / panou DIN€15.96
Priză releu DAYTON 1EGP9 11pin 300v | AA9PAY 1EGP9Lift1010A @ 300 VCAPătrat1.1 "2.4 "3.3 "Șină / panou DIN€12.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6X156 Releu priza 11 pini
€27.33 /unitate