Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Priză releu DAYTON 5X852, 8 pini, DPDT, montare DIN, 300 / 600 V, gri | AE7DLW

DAYTON Priză releu 5X852, 8 pini, DPDT, montare DIN, 300 / 600 V, gri

În stoc
Articol: AE7DLW Model: 5X852
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
€19.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu releu
Amplificatoare AC15 la 300V și 10 la 600V
Evaluare contact15A @ 300 VAC, 10A @ 600 VAC
Adâncime0.83 "
Lungime2.02 "
MontareȘină / șurub DIN
Numărul de pini8
Cod socluA
Stil socluoctal
Tip de socluStandard
TerminaleŞurub
Tipoctal
Voltaj300
Lăţime1.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Priză de releu standard utilizată cu întrerupătoarele electromecanice pentru a oferi o interfață electrică între releu și circuit
    • Simplifică procesul de montare și înlocuire a releului într-un circuit
    • Dispune de montare standard pe șină DIN și suprafață pentru o montare sigură și ușoară, precum și un aspect elegant al componentelor

Variante de produs

ProdusModelTerminaleAmplificatoare ACEvaluare contactTipLăţimeAdâncimeLungimeMontarePreț
DAYTON 10E075 Releu priză 8 pini pătrat | AA2CXU 10E075Şurub1010A @ 300 VCAPătrat1.17 "1.02 "2.73 "Șină / șurub DIN€33.71
Priză releu DAYTON 1EGP2 11pin 300v | AA9PAR 1EGP2Lift1212A @ 300 VCAoctal1.5 "1.1 "3"Șină / panou DIN€11.48
Priză releu DAYTON 1EGP3 8 pini 300v | AA9PAT 1EGP3Lift1212A @ 300 VCAoctal1.5 "1.1 "3"Șină / panou DIN€10.26
Priză releu DAYTON 1EGP5 8 pini 300v | AA9PAV 1EGP5Lift1616A @ 300 VCAoctal1.4 "1.8 "3.8mmȘină / panou DIN€10.01
Priză releu DAYTON 1EGP7 14pin 300v | AA9PAW 1EGP7Şurub1010A @ 300 VCAPătrat1.2 "1.6 "3.3 "Șină / șurub DIN€14.91
DAYTON 1EGP8 Priză releu 14pin 300v | AA9PAX 1EGP8Lift1010A @ 300 VCAPătrat1.1 "1.7 "3.1 "Șină / panou DIN€15.96
Priză releu DAYTON 1EGP9 11pin 300v | AA9PAY 1EGP9Lift1010A @ 300 VCAPătrat1.1 "2.4 "3.3 "Șină / panou DIN€12.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Priză releu 5X852, 8 pini, DPDT, montare DIN, 300 / 600 V, gri
€19.01 /unitate