APACHE MILLS 2057009003x5 Covoraș antioboseală 3 picioare x 5 picioare Negru | AC8FWR 39R793

APACHE MILLS 2057009003x5 Covoraș antioboseală 3 picioare x 5 picioare negru

În stoc
Articol: AC8FWR Model: 2057009003x5Crucea Ref: 39R793

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€119.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de nitril cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialSpumă de vinil cu celule închise
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)102.08
Lățimea navei (cm)18.73
Codul HS3924901050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matMaterialGrosimeLăţimePreț
APACHE MILLS 2057009002x3 Covoraș antioboseală 2 picioare x 3 picioare Negru | AC8FWP 39R791 2057009002x3NegruMat antiobosit3ftPlacă de diamantSpumă de vinil cu celule închise1 / 2 "2ft€48.23
APACHE MILLS 2057009003x60 Covoraș antioboseală 3 x 60 picioare Negru | AC8FWV 39R796 2057009003x60Negrualergător antioboseală60ftPlacă de diamantSpumă de vinil cu celule închise1 / 2 "3ft€1,147.00
APACHE MILLS 2057009032x3 Mat Antiobosit 2 x 3 Picioare Negru Cu Galben | AC8FWW 39R797 2057009032x3Negru cu chenar galbenMat antiobosit3ftPlacă de diamantSpumă de vinil cu celule închise1 / 2 "2ft€56.33
APACHE MILLS 2057009033x5 Covoraș antioboseală 3 x 5 picioare Negru Cu Galben | AC8FWY 39R799 2057009033x5Negru cu chenar galbenMat antiobosit5ftPlacă de diamantSpumă de vinil cu celule închise1 / 2 "3ft€122.27
APACHE MILLS 2057009033x60 Covoraș antioboseală 3 x 60 picioare Negru cu galben | AC8FXB 39R803 2057009033x60Negru cu chenar galbenalergător antioboseală60ftPlacă de diamantSpumă de vinil cu celule închise1 / 2 "3ft€1,184.11
APACHE MILLS 2016009002x3 Covoraș antioboseală 2 picioare x 3 picioare Vinil negru | AC8FXG 39R808 2016009002x3NegruMat antiobosit3ftCu nervuriVinilin3 / 8 "2ft€40.14
APACHE MILLS 2016009003x5 Covoraș antioboseală 3 picioare x 5 picioare Vinil negru | AC8FXH 39R809 2016009003x5NegruMat antiobosit5ftCu nervuriVinilin3 / 8 "3ft€83.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE MILLS 2057009003x5 Covoraș antioboseală 3 picioare x 5 picioare negru
€119.78 /unitate