Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 170-5/16B-5PK Bit de putere cu set cuplu 5/16 1.25 - Pachet De 5 | AE6PAC 5UFE9

APEX-TOOLS 170-5/16B-5PK Bit de putere set cuplu 5/16 1.25 - Pachet de 5

În stoc
Element: AE6PAC Model: 170-5/16B-5PKCrucea Ref: 5UFE9
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
€146.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului1.25 "
Stil BitTorq-Set
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1.25 "
Dimensiunea punctului# 5 / 16
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorq-Set

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăDimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiTipPreț
APEX-TOOLS 170-5-5PK Bit de șurubelniță Unitate de putere cu set de cuplu #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5PK1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€94.91
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Bit de putere cu set cuplu #1 2.75 - Pachet de 5 | AE6NZD 5UFC7 273B-1-5PK2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Multiplu (Set)€201.40
APEX-TOOLS 170-2-5PK Bit de putere cu set cuplu #2 1.25 - Pachet de 5 | AE6NZF 5UFC9 170-2-5PK1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€81.98
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Bit de putere cu set cuplu #2 2.75 - Pachet de 5 | AE6NZG 5UFD0 273B-2-5PK2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Multiplu (Set)€214.12
APEX-TOOLS 170-3-5PK Bit de putere pătrat #3 1.25 - Pachet de 5 | AE6NZH 5UFD1 170-3-5PK1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€81.02
APEX-TOOLS 273B-3-5PK Bit de putere pătrat #3 2.75 - Pachet de 5 | AE6NZJ 5UFD2 273B-3-5PK2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€196.55
APEX-TOOLS 170-4-5PK Torq-set Power Bit #4 1.25 - Pachet De 5 | AE6NZK 5UFD3 170-4-5PK1.25 "1.25 "#41 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€92.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 170-5/16B-5PK Bit de putere set cuplu 5/16 1.25 - Pachet de 5
€146.12 /unitate