Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 185-6X-5PK Hex Head Insert Bit 1/4 1.31 Pk5 | AE6EKM 5RDU1

APEX-TOOLS 185-6X-5PK Bit de introducere cu cap hexagonal 1/4 1.31 Buc5

În stoc
Articol: AE6EKM Model: 185-6x-5pkCrucea Ref: 5RDU1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€42.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1 5 / 16 "
Stil BitHex
MaterialOțel forjat la rece
Lungime totală1 5 / 16 "
Dimensiunea punctului1/4
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiSAE sau MetricPreț
APEX-TOOLS 185-3MM-5PK Bit de inserție pentru șurubelniță 3mm - Pachet De 5 Pk5 | AB6YDX 22PF75 185-3MM-5PK1"S2 Oțel1"3mmmetric€49.82
APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Bit de inserție pentru șurubelniță 4mm Pk5 | AB6YDY 22PF76 185-4MM-5PK1 5 / 16 "Oțel forjat la rece1 5 / 16 "4mmmetric€53.95
APEX-TOOLS 185-00X-5PK Bit de șurubelniță Unitate de putere cu fante 1/16 inch Pk5 | AB6YEB 22PF93 185-00X-5PK1"S2 Oțel1"1 / 16 "SAE€56.37
APEX-TOOLS 185-2.5MM-5PK Bit de inserție pentru șurubelniță 2.5mm Pk5 | AB6YEE 22PG14 185-2.5MM-5PK1"S2 Oțel1"2.5metric€61.27
APEX-TOOLS 185-0X-5PK Bit cu cap hexagonal 5/64 1 Buc5 | AE6EKF 5RDT4 185-0X-5PK1"S2 Oțel1"5/64SAE€43.14
APEX-TOOLS 185-10X-5PK Bit cu cap hexagonal 9/64 1 Buc5 | AE6EKG 5RDT5 185-10X-5PK1"S2 Oțel1"9/64SAE€43.33
APEX-TOOLS 185-1X-5PK Bit cu cap hexagonal 3/32 1 Buc5 | AE6EKH 5RDT6 185-1X-5PK1"S2 Oțel1"3/32SAE€41.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 185-6X-5PK Bit de introducere cu cap hexagonal 1/4 1.31 Buc5
€42.99 /unitate