Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 212-1/4A-5PK Bit de inserție cu set cuplu 1/4 1.25 - Pachet De 5 | AE6NYZ 5UFC2

APEX-TOOLS 212-1/4A-5PK Bit de inserție cu set cuplu 1/4 1.25 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE6NYZ Model: 212-1 / 4A-5PKCrucea Ref: 5UFC2
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
€87.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTorq-Set
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1.25 "
Dimensiunea punctului# 1 / 4
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.5 / 16 "
Dimensiunea cozii5 / 16 "
TipTorq-Set

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiTipPreț
APEX-TOOLS 212-0-5PK Torq-set Insert Bit #0 1 - Pachet De 5 | AE6ELF 5RDV8 212-0-5PK1"#01 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€79.53
APEX-TOOLS 212-1-5PK Torq-set Insert Bit #1 1 - Pachet De 5 | AE6ELG 5RDV9 212-1-5PK1"#11 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€78.76
APEX-TOOLS 212-2-5PK Torq-set Insert Bit #2 1 - Pachet De 5 | AE6ELH 5RDW0 212-2-5PK1"#21 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€76.36
APEX-TOOLS 212-3-5PK Torq-set Insert Bit #3 1 - Pachet De 5 | AE6ELJ 5RDW1 212-3-5PK1"#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€77.80
APEX-TOOLS 212-4-5PK Torq-set Insert Bit #4 1 - Pachet De 5 | AE6ELK 5RDW2 212-4-5PK1"#41 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€74.71
APEX-TOOLS 212-5-5PK Torq-set Insert Bit #5 1 - Pachet De 5 | AE6ELL 5RDW3 212-5-5PK1"#51 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€77.71
APEX-TOOLS 212-6-5PK Torq-set Insert Bit #6 1 - Pachet De 5 | AE6ELM 5RDW4 212-6-5PK1"#61 / 4 "1 / 4 "Torq-Set€75.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 212-1/4A-5PK Bit de inserție cu set cuplu 1/4 1.25 - Pachet de 5
€87.45 /unitate