Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 212-10-ACR-5PK Bit de inserție cu set cuplu #10 1.25 - Pachet de 5 | AE6NYV 5UFA8

APEX-TOOLS 212-10-ACR-5PK Torq-set Insert Bit #10 1.25 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE6NYV Model: 212-10-ACR-5PKCrucea Ref: 5UFA8
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
€96.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1.25 "
Stil BitTorq-Set ACR
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#10
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorq-Set ACR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 212-8-ACR-5PK Bit de inserție cu set cuplu #8 1.25 - Pachet de 5 | AE6NYU 5UFA7 212-8-ACR-5PK#8€93.57
APEX-TOOLS 212-1/4-ACR-5PK Bit de inserție cu set cuplu 1/4 1.25 - Pachet De 5 | AE6NYW 5UFA9 212-1 / 4-ACR-5PK# 1 / 4€101.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 212-10-ACR-5PK Torq-set Insert Bit #10 1.25 - Pachet de 5
€96.27 /unitate