Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 323-0X-5PK Bit de putere 3F-4R cu fante 1/4 tijă PK5 | AG9VYW 22PG31

APEX-TOOLS 323-0X-5PK Bit de putere 3F-4R crestat 1/4 tijă PK5

În stoc
Articol: AG9VYW Model: 323-0x-5pkCrucea Ref: 22PG31
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
€71.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil Bitcrestat
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală3"
Dimensiunea punctului3F-4R
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLățimea lameiMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS NL-320X Bit de putere cu fante 3 3/4 L 3/16 in | AE8FQX 6CYU4 NL-320X3.5 "3 / 16 "S2 Oțel3.5 "5F-6R€77.34
APEX-TOOLS NM-320X Bit de putere cu fante 3 3/4 L 1/4 in | AE8FQY 6CYU5 NM-320X3.5 "1 / 4 "S2 Oțel3.5 "6F-8R€53.41
APEX-TOOLS P-328X Bit de putere cu fante 6 3/4 L 1/4 in | AE8FQZ 6CYU6 P-328X6.5 "1 / 4 "Oţel6.5 "8F-10R€47.48
APEX-TOOLS 321-UX-5PK Bit de putere 16F-20R Tijă cu fante 7/16 PK5 | AG9TAQ 22DG38 321-UX-5PK--S2 Oțel4.125 "16F-20R€292.63
APEX-TOOLS 324-1X-5PK Bit de putere 4F-5R cu fante 1/4 tijă PK5 | AG9TAR 22DG39 324-1X-5PK--Oţel inoxidabil4"4F-5R€134.12
APEX-TOOLS 325-6X-5PK Bit de putere 12F-14R cu fante cu tijă 1/4 PK5 | AG9TAT 22DG40 325-6X-5PK--S2 Oțel5"12F-14R€122.54
APEX-TOOLS 328-LX-5PK Bit de putere 5F-6R cu tija 1/4 cu fante PK5 | AG9TAU 22DG41 328-LX-5PK--S2 Oțel6.5 "5F-6R€150.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 323-0X-5PK Bit de putere 3F-4R crestat 1/4 tijă PK5
€71.49 /unitate