Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK Bit de șurubelniță T10 TorxAlign PK5 | AG9WAH 22PG78

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK Bit de șurubelniță T10 TorxAlign PK5

În stoc
Element: AG9WAH Model: 440-TX-10-W-5PKCrucea Ref: 22PG78
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
€87.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitAliniere Torx (R)
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT10
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 440-TX-15-W-5PK Bit de șurubelniță T15 TorxAlign PK5 | AG9WAB 22PG72 440-TX-15-W-5PKT15€87.60
APEX-TOOLS 440-TX-25-W-5PK Bit de șurubelniță T25 TorxAlign PK5 | AG9WAC 22PG73 440-TX-25-W-5PKT25€87.35
APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK Bit de șurubelniță T40 TorxAlign PK5 | AG9WAJ 22PG79 440-TX-40-W-5PKT40€88.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK Bit de șurubelniță T10 TorxAlign PK5
€87.29 /unitate