Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Bit de putere T10 Torx TR 1/4 tijă PK5 | AG9VZQ 22PG53

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Bit de putere T10 Torx TR 1/4 tijă PK5

În stoc
Articol: AG9VZQ Model: 49-B-TX10-H-5PKCrucea Ref: 22PG53
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
€80.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorx (R) TR / Security
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctuluiT10
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 49-B-TX-20-H-5PK Bit de putere T20 Torx TR 1/4 tijă PK5 | AG9VYZ 22PG34 49-B-TX-20-H-5PKT20€71.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-TX10-H-5PK Bit de putere T10 Torx TR 1/4 tijă PK5
€80.10 /unitate