Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Pachet De 5 | AE6EKC 5RDT1

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE6EKC Model: 49-TX-27-5PKCrucea Ref: 5RDT1
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
€65.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului1 15 / 16 "
Stil BitTorx (R)
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1 15 / 16 "
Dimensiunea punctuluiT27
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Bit de șurubelniță Drive Power Drive T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 Oțel3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "€217.32
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Pachet De 5 | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Oțel forjat la rece1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "€94.15
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - Pachet De 5 | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 Oțel1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "€100.21
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - Pachet De 5 | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Oțel forjat la rece1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "€63.68
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - Pachet De 5 | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Oţel6"T101 / 4 "1 / 4 "€122.10
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - Pachet De 5 | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Oțel forjat la rece1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "€58.75
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - Pachet De 5 | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 Oțel2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "€72.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Pachet de 5
€65.86 /unitate