Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 954-3X-5PK Bit de putere pătrat #3 6 - Pachet de 5 | AE6ELE 5RDV7

APEX-TOOLS 954-3X-5PK Bit de putere pătrat #3 6 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE6ELE Model: 954-3x-5pkCrucea Ref: 5RDV7
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
€23.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului1 15 / 16 "
Stil BitRobertson Square Recess
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1 15 / 16 "
Dimensiunea punctului#3
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipAdâncitura pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 1953-2X-5PK Bit de șurubelniță Unitate de putere cu fante #2 Pk5 | AB6YDV 22PF59 1953-2X-5PK3.5 "3.5 "#2€46.91
APEX-TOOLS 954-1X-5PK Bit de antrenare hexagonală #1 1.94 - Pachet de 5 | AE6EKX 5RDV0 954-1X-5PK1 15 / 16 "-#1€22.88
APEX-TOOLS 954-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 1.94 - Pachet de 5 | AE6EKY 5RDV1 954-2X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#2€22.24
APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Bit de putere nr. 3 Tijă pătrată de 1/4 inch PK5 | AG9TAZ 22DG47 954-C-3X-5PK-6"#3€63.15
APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Bit de putere #2 Tijă pătrată de 1/4 inch PK5 | AG9VWH 22PF49 1951-2X-5PK-2.75 "#2€39.39
APEX-TOOLS 954-B-3X-5PK Bit de putere nr. 3 Tijă pătrată de 1/4 inch PK5 | AG9VWL 22PF53 954-B-3X-5PK-3.5 "#3€42.85
APEX-TOOLS 1951-1X-5PK Bit de putere nr. 1 Tijă pătrată de 1/4 inch PK5 | AG9VWY 22PF70 1951-1X-5PK-2.75 "#1€48.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 954-3X-5PK Bit de putere pătrat #3 6 - Pachet de 5
€23.95 /unitate