Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS EX-370-5PK Bit de inserție pentru șurubelniță 3/8 inch PK5 | AG9WCH 22PH36

APEX-TOOLS EX-370-5PK Bit de inserție pentru șurubelniță 3/8 inch PK5

În stoc
Articol: AG9WCH Model: EX-370-5PKCrucea Ref: 22PH36
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
€119.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză hexagonală
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex masculin
Dimensiunea unității de ieșire3 / 8 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungimeTipPreț
APEX-TOOLS EX-370-3-5PK Adaptor priză hexagonală 3/8 tată - Pachet De 5 | AB6RZX 22DG51 EX-370-3-5PK3"3"3/8 Masculin€134.20
APEX-TOOLS M1P08-1PK Adaptor priză hexagonală 1/4 mamă | AB6RZY 22DG52 M1P08-1PK0.875 "0.875 "1/4 Femei€30.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS EX-370-5PK Bit de inserție pentru șurubelniță 3/8 inch PK5
€119.63 /unitate