Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SZ-13-5PK Bit mufa 3/8 inchi 7/32 inch hexagonal PK5 | AG9WEP 22PJ03

APEX-TOOLS SZ-13-5PK Bit mufa 3/8 inch Drive 7/32 inch hexagonal PK5

În stoc
Element: AG9WEP Model: SZ-13-5PKCrucea Ref: 22PJ03

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€234.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaoiled
Introduceți lungimea (în.)1-3/8 "
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală2.25 "
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiArticolMaterialLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS SZ-43 Bit cu dublu cu antrenare 1/2 9/16 inch hexagonal | AF2XDJ 6YNW0 SZ-431 / 2 "Socket BitOţel2 9 / 16 "9 / 16 "€56.56
APEX-TOOLS SZ-30-5PK Bit insert pătrat 3/8 inch 2-5/8 inch PK5 | AG9WFY 22PJ52 SZ-30-5PK3 / 4 "Socket BitS2 Oțel2.625 "3 / 8 "€648.91
APEX-TOOLS 185-3X Apex Bit Hex 5/32 | CN8MLC 36JG30 185-3X-Socket Bit---€8.75
APEX-TOOLS 440-TX-05X Apex Bit Torx 5 | CN8MLD 36JG28 440-TX-05X-Socket Bit---€28.46
APEX-TOOLS TWD-0 Bit 1/4 Hex Drv Inserție Nr.0. Tri-Wing | CN8MLE 32RV51 TWD-0-Socket Bit---€19.82
APEX-TOOLS TWD-1 Bit 1/4 Hex Drv Inserție Nr.1. Tri-Wing | CN8MLF 32RV52 TWD-1-Socket Bit---€18.96
APEX-TOOLS TWD-2 Bit 1/4 Hex Drv Inserție Nr.2. Tri-Wing | CN8MLG 32RV54 TWD-2-Socket Bit---€18.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS SZ-13-5PK Bit mufa 3/8 inch Drive 7/32 inch hexagonal PK5
€234.96 /unitate