APEX-TOOLS T12S3929BL Covoraș de bucătărie negru 3 picioare 3 inchi x 2 picioare 5 inci | AC3DBR 2RPK1

APEX-TOOLS T12S3929BL Covoraș de bucătărie negru 3 picioare 3 inchi x 2 picioare 5 inci

În stoc
Articol: AC3DBR Model: T12S3929BLCrucea Ref: 2RPK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de bucatarie
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaDa
Material de susținereNitril
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.64
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime2 '5 "
Proprietăți MatAnti-microbian
Material rampă pentru covorașFără rampă
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOrificii de drenaj
MaterialCauciuc Nitril
Forma orificiilor de drenajCerc
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.750 "dia.
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăDa
Lăţime3 '3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.8125
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialul de suprafațăPreț
APEX-TOOLS T11S3958RD Covoraș de bucătărie roșu 3 picioare 3 inchi x 4 picioare 10 inci | AC3DBQ 2RPJ9 T11S3958RDRoșu4 '10 "Nitril€540.22
APEX-TOOLS T12S3958BL Covoraș de bucătărie negru 3 picioare 3 inchi x 4 picioare 10 inci | AC3DBT 2RPK2 T12S3958BLNegru4 '10 "Nitril€533.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS T12S3929BL Covoraș de bucătărie negru 3 picioare 3 inchi x 2 picioare 5 inci
€284.30 /unitate