APEX-TOOLS T13S0032BL Covoraș antioboseală negru 2 x 3 picioare LG/SM Orificii de drenaj | AF8FGD 25PL35

APEX-TOOLS T13S0032BL Covoraș antioboseală negru 2 x 3 picioare LG/SM Orificii de drenaj

În stoc
Element: AF8FGD Model: T13S0032BLCrucea Ref: 25PL35

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€187.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaDa
Material de susținereNitril
CuloriNegru
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.81
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime2"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Material rampă pentru covorașFără rampă
Forma MatDreptunghi
MaterialCauciuc
Forma orificiilor de drenajCerc
Dimensiunea orificiilor de drenaj1.00 "L x 0.500" W
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăDa
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)65.28
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS4016910000

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
APEX-TOOLS T13S0035BL Covoraș antioboseală negru 5 x 3 picioare LG/SM Orificii de drenaj | AF8FGF 25PL39 T13S0035BLNegru5ft€410.32
APEX-TOOLS T13S0035RD Covoraș antioboseală roșu 5 x 3 picioare LG/SM Orificii de drenaj | AF8FGG 25PL40 T13S0035RDRoșu5ft€526.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS T13S0032BL Covoraș antioboseală negru 2 x 3 picioare LG/SM Orificii de drenaj
€187.03 /unitate