Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7019202 Ball Valve, 3/8 Inch Size, Bronze, Pinned Ret, Round | CC4EQD

APOLLO VALVES 7019202 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, bronz, rețin cu pini, rotund

În stoc
Element: CC4EQD Model: 7019202

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€49.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 8 "
StilFixare fixată
TipGrounded

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7019010 Supapă cu bilă, dimensiune 3 inch, bronz, pârghie de blocare din oțel inoxidabil, piuliță, știft | BZ9MJY 70190103"Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€1,133.67
APOLLO VALVES 70190A1 Supapă cu bilă, dimensiune 3 inch, bronz, pârghie de blocare din oțel inoxidabil, piuliță | BZ9MJZ 70190A1--€1,177.96
APOLLO VALVES 7019027 Supapă cu bilă, dimensiune 3 inch, bronz, pârghie de blocare | BZ9MKA 70190273"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€1,154.12
APOLLO VALVES 70190A3 Supapă cu bilă, 3 inchi NPT, BSPT, bronz, știft, oțel inoxidabil, blocare și piuliță | CC4EPU 70190A3--€1,177.96
APOLLO VALVES 7019102 Supapă cu bilă, Dimensiune 1/4 inch, Bronz, Pinned Ret, Rotund | CC4EPX 70191021 / 4 "Grounded€49.32
APOLLO VALVES 7019127 Supapă cu bilă, Dimensiune 1/4 inch, Bronz, Pinned Ret, Pârghie de blocare | CC4EPY 70191271 / 4 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€57.38
APOLLO VALVES 70193A1 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, 2 pini | CC4EQA 70193A1--€50.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7019202 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, bronz, rețin cu pini, rotund
€49.32 /unitate