Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 76AR264 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, gata pentru actuator din oțel inoxidabil | BZ2VBV

APOLLO VALVES 76AR264 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, gata de acționare din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: BZ2VBV Model: 76AR264
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
€171.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiDoar acționare
Material corp316 SS
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort standard
Evaluare presiune2000 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunMulti-Sigiliu
Mărimea3 / 8 "
Tăiați materialul316 SS
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205

Detalii produs:

    • 250 # Steam

Variante de produs

ProdusModelEvaluare presiuneMărimeaPreț
APOLLO VALVES 76-AR4-64 Supapă cu bilă, oțel inoxidabil, dimensiune 3/4 inch | AL9VLZ 76AR464 76-AR4-64-3 / 4 "€236.84
RFQ
APOLLO VALVES 76-AR8-64 Supapă cu bilă cu porturi, oțel inoxidabil, dimensiune 2 inchi | AM2HMA 76AR864 76-AR8-64-2"€740.54
RFQ
APOLLO VALVES 76-AR3-64 Supapă cu bilă, oțel inoxidabil, dimensiune 1/2 inch | AM7LTG 76AR364 76-AR3-64-1 / 2 "€142.84
RFQ
APOLLO VALVES 76AR664 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, gata pentru acționare | BY7JYZ 76AR6641500 CWP1 1/4 lbs.€624.17
APOLLO VALVES 76AR064TR Supapă cu bilă, Dimensiune 3 inch Ss Actuator Ready, Mtr | BY8FPW 76AR064TR--€3,246.03
APOLLO VALVES 76AR34964 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, gata de acționare din oțel inoxidabil, asamblat uscat | BY8FPX 76AR34964--€171.17
APOLLO VALVES 76AR44964 Supapă cu bilă, cu dimensiunea de 3/4 inch gata pentru actuator inox, asamblat uscat | BY8FPY 76AR44964--€278.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 76AR264 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, gata de acționare din oțel inoxidabil
€171.17 /unitate